Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Silikonleitung 0,25mm2 schwarz - Herst.-Teile-Nr.: 47001


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724-4443
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
aderleitung schwarz
Einadriges Kabel aus Silikonkautschuk Empfohlenen für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen mit genügender Ventilation und niedriger mechanischer Belastung Widerstandsfähig gegen Öl, Alkohol, Säuren, ätzende Lösungen, Salzlösungen und Salzwasser Nennspannung: 300/500 V Temperaturbereich: -50 bis +180 °C Mindestbiegeradius 6 x Kabeldurchmesser für feste Anwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Halogenfrei: gemäß IEC 60754-1

Resistent gegen=Chemikalien
Öle
Leiterquerschnitt=0.25mm²
Aderlitzen=19/0.25mm
Mantelfarbe=Schwarz
Isoliermaterial=Silikon
Betriebstemperatur min.=-50°C
Betriebstemperatur max.=+180°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 0,25 mm2, 7244443, Aderleitungen, Kabel & Leitungen, Lapp, Umweltbeständige Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,189* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,21*
€ 27,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG