Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung, 1,5 mm², (30 / 30), blau, 750 V H07V-K, 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724-4392
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520021
EAN/GTIN:
     5060641220675
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Blau
Aderlitzen = 30 / 30
Außendurchmesser = 3mm
Litzenzahl = 30
Betriebsspannung = 750 V
Kabelprofil = Einzelader
Leitermaterial = Kupfer blank
Isoliermaterial = PVC
Länge = 100m
Rollenlänge = 100m
Harmonisierte Codierung = H07V-K
Betriebstemperatur min. = -30°C

Lapp Einadriges Kabel – H07V-K. Dieses harmonisierte einadrige Kabel H07V-K von Lapp ist ideal für Leistungs- und Steuerungsanwendungen. Das Kabel besteht aus einem feindrähtigen Kupferleiter aus blanken Kupferlitzen mit einer schwer entflammbaren PVC-Isolierung.Der Draht ist mit einem ;HAR>-Zeichen für die anerkannte Eignung bei Verwendung in europäischen Geräten und Anlagen gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile Flexibler und vielseitiger Schaltdraht HAR-Zertifizierung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Fester Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Drahtleiter aus reinem Kupfer gemäß VDE 0295 Class 5; HD 383 S2 Anwendungen Dieser schwer entflammbare Anschlussdraht ist ideal für die Verkabelung von Einheiten und Schaltschränken und wird daher häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Stromüberwachungseinheit Industrielle Anlagen Medizintechnische GeräteDie Kabel H07V-K können in geschlossenen Installationskanälen sowie in Rohren und Schläuchen eingesetzt werden, auch wenn sie mit Gips ummantelt sind. Diese Kabel dürfen nicht direkt auf Racks, Wannen und Rohre verlegt werden. Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Die Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als V
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 1x1,5 hellblau, litze, litze 1,5mm², 7244392, Kabel und Drähte, Aderleitungen, Einzelader-Steuerleitung, Lapp, 4520021
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Lager 108
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 18,94*
€ 21,91*
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 27,56*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,36*
€ 43,15*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 43,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,1894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 74,62*
Zubehör
Wiha
24675SB
ab € 20,28*
Zubehör
Wiha
Z55016002
ab € 12,31*
Zubehör
Wiha
Z55016009
ab € 14,91*
Zubehör
Wiha
Z55016006
ab € 15,44*
Zubehör
Wiha
Z55016006SB
ab € 16,30*
Zubehör
Wiha
24677SB
ab € 12,80*
Zubehör
Wiha
Z14117001
ab € 17,68*
Zubehör
Wiha
Z14117006
ab € 22,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 56,63*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 15,89*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 35,75*
Zubehör
Knipex
11 02 160
ab € 12,53*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 25,02*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 23,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.