Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Edelstahl Vollwelle, Ø 3mm x 300mm, 52 → 56HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724-3790
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJMR3X300ESSC2
EAN/GTIN:
     5059041845809
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 3mm
Länge = 300mm
Material = Edelstahl
Härte = 52 → 56HRC
Toleranz = h6

LJMR Edelstahlwelle. Hergestellt aus Stahl X90CrMoV18 (Materialnr. 1.4112) Oberflächenhärte ca. 56 bis 58 HRC Toleranz h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 7243790, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJMR3X300ESSC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.