Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 8mm x 400mm, 60HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724-3392
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R100000800,400mm
EAN/GTIN:
     5059040011380
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 8mm
Länge = 400mm
Material = Stahl
Härte = 60HRC
Toleranz = h6

Massive lineare Welle. Massive lineare Wellen bieten eine lange Lebensdauer unter rollenden Lasten. Korrosionsbeständige Edelstahlwellen zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie, der Halbleiterherstellung und der medizintechnischen Industrie. Optimales Wellenmaterial für jeden Durchmesserbereich Einheitliche Oberflächenhärte und Härtungstiefe der Wellen Ausgezeichneter Reinheitsgrad, homogene Mikrostruktur und definierte Korngrößen Rostfreie Wellen aus X90CrMoV18 sind beständig gegen Milchsäure
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle rexroth, präzisionsstahlwelle, 7243392, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, Bosch Rexroth, R100000800,400mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulstra
722455
ab € 9,97*
Zubehör
RS Pro
8X16X7 NBR
ab € 8,22*
Zubehör
Paulstra
772023
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.