Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 3mm x 300mm, 60HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724-3383
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R100000300,300mm
EAN/GTIN:
     5059040009134
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 3mm
Länge = 300mm
Material = Stahl
Härte = 60HRC
Toleranz = h6

Massive lineare Welle. Massive lineare Wellen bieten eine lange Lebensdauer unter rollenden Lasten. Korrosionsbeständige Edelstahlwellen zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie, der Halbleiterherstellung und der medizintechnischen Industrie. Optimales Wellenmaterial für jeden Durchmesserbereich Einheitliche Oberflächenhärte und Härtungstiefe der Wellen Ausgezeichneter Reinheitsgrad, homogene Mikrostruktur und definierte Korngrößen Rostfreie Wellen aus X90CrMoV18 sind beständig gegen Milchsäure
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle rexroth, präzisionsstahlwelle, 7243383, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, Bosch Rexroth, R100000300,300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.