Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 37° LED Reflektor, Ø 70 (Dia.) x 44.7mm Ø 70mm, für verschiedene Serien Barbara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724-0870
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11553_Barbara-W
EAN/GTIN:
     5059041416313
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Barbara
Abstrahlwinkel = 37°
Abmessungen = 70 (Dia.) x 44.7mm
Befestigungsart = Kleber
Durchmesser = 70mm
Höhe über Panel = 44.7mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren Serie LEDiL BARBARA. Die Serie BARBARA von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 70 mm. Sie sind PF-System-Reflektoren für vielseitige Beleuchtungslösungen. Die Serie BARBARA ist mit den Reflektoren und Linsen der MIRELLA-Familie von LEDiL verwandt. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit kuppelförmigen und COB-Linsen entwickelt und bieten eine Reihe von Strahlbreiten von Punktstrahl bis extrabreit bei gleichförmiger Lichtabgabe. Die BARBARA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Barbara
Abstrahlwinkel:
37°
Abmessungen:
70 (Dia.) x 44.7mm
Befestigungsart:
Kleber
Durchmesser:
70mm
Höhe über Panel:
44.7mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 7240870, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C11553_BarbaraW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.