Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murata GRM SMD Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2,2?F ±10% / 25Vdc, 125°C, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-723-6091
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR71E225KA73L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Höhe = 1.25mm
Serie = GRM
Toleranz Minus = -10%
Toleranz Plus = +10%
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata GRM 0805 X5R, X7R und Y5V Dielektrikum. Die Serie Murata GRM in hoher Dielektrizitätskonstantenausführung ist klein und hat große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Anwendungen in Entkopplungs- und Glättungsstromkreise sowie Klemmdiodenstromkreisen für Nennspannungen höher als 200 V
Weitere Suchbegriffe: 7236091, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Multilayer Kondensatoren, Murata, GRM21BR71E225KA73L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 3.750 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,359
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 1875 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG