Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murata GRM Vielschicht Keramikkondensator X7R, 6,8nF ±10% / 50Vdc, 125°C, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-723-5326
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H682KA88D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7235326
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Multilayer Kondensatoren
Mehrschichtige Mehrzweck-Keramikkondensatoren der Serie Murata GRM
Anschlüsse bestehen aus Metall, die gegenüber Elektronenwanderung sehr widerstandsfähig sind. Aufschmelzlötung nur beim Typ GRM15. Strenge Maßtoleranzen ermöglichen eine sehr zuverlässige, automatische Chip-Bestückung auf Leiterplatten mit hoher Geschwindigkeit. Anwendungen in allgemeinen elektronischen Geräten
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Serie = GRM
Toleranz Minus = -10%
Toleranz Plus = +10%
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Suchbegriffe: Murata
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 6,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0151*
1
€ 4,50*
ab € 0,00961*
€ 0,01908*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,0142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,0137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
GRM18-KIT-JIS
ab € 191,91*
Zubehör
TDK
C1005-KIT
ab € 337,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG