Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Molex FPC-Steckverbinder, Serie FFC/FPC SMT, 1mm, 10-adrig, 1-reihig, SMD, Buchse, 52808, Vertikaler Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-6303
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52808-1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nicht-ZIF-SMD-FPC-Steckverbinder der Serie 52808 mit 1,00 mm Rastermaß und Kontakten auf einer Seite zur vertikalen Montage. Die Gehäuse dieser FPC-Steckverbinder sind an einer Ecke abgeschrägt, um eine korrekte Ausrichtung des FPC zu gewährleisten. Die Steckverbinderkontakte bewegen sich mit dem Kabel, wenn es nach oben oder unten gezogen wird, und sorgen so für eine sichere Kontakthaltekraft und Beibehaltung des elektrischen Kontakts. Durch die versetzte Kontaktanordnung ist das Löten dieser FPC-Steckverbinder auf der Leiterplatte einfacher
Diese FPC-Steckverbinder eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-, Konsumgüter-, Datenkommunikations-, Medizin- und Mobilfunkindustrie. Anwendungsgebiete: Navigations- und Audioanwendungen in der Automobilindustrie, Digitalkameras, Sicherheitssysteme für zu Hause, Tablet- und Notebook-PCs, Patientenmonitore, GPS, Smartphones und Tablets.
• Platzsparend. • Abgeschrägte Gehäuseausrichtung des FPC. • Bewegliche Kontakte für sicheren Halt der Kontakte. • Versetzte Kontaktanordnung für einfaches Löten
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Gender = Female
Anschlusstyp = Vertikaler Kontakt
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 125 V
Serie = FFC/FPC SMT
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, 7206303, Steckverbinder, FPC Steckverbinder, Molex, 528081071
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,154*
€ 0,508*
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,163*
€ 0,544*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,544*
€ 0,647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,417*
€ 0,496
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,292*
€ 0,347
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
15167-0255
ab € 1,16*
Zubehör
Molex
15167-0247
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG