Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Crimpgehäuse MX64 S/R 6-polig - Herst.-Teile-Nr.: 31402-6100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-5681
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     31402-6100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Crimpgehäuse
crimpgehäuse molex
crimpgehäuse 6 polig
2,54 mm gekapselte einreihige Crimp-Gehäuse mit einer Matte-Dichtungskonstruktion, mit der die Kosten von Kabeldichtungen vermieden werden können. Diese gekapselten einreihigen Buchsenleisten nehmen Drahtgrößen von 18-22 AWG auf und sind mit CPA für eine besonders sichere Verriegelung erhältlich. Diese Buchsenleisten erfüllen außerdem alle USCAR-Anforderungen zu Platzbedarf und Prüfung.

Typ=Gehäuse
Gender=F
Abstandsmaß=2.54mm
Kontaktanzahl=6
Anzahl der Reihen=1
Gehäuseausrichtung=Gerade
Montage=Kabelmontage
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 314026100, 7205681, EinzeldrahtGehäuse, Molex, Steckverbinder, Universalanwendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG