Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSC200 Lastwiderstand, Tafelmontage gewickelt 6,8Ω ±5% 200W, Alu Gehäuse Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-5518
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC2006R8J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Vielseitiger und zuverlässiger feststehender Hochleistungswiderstand in Aluminiumgehäuse mit einem Drahtwiderstandselement. Anwendungen für diesen Widerstand:
Widerstand = 6.8Ohms
Leistung = 200W
Serie = HSC200
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Anschlussart = Bolzen
Temperaturkoeffizient max. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 200w, drahtwiderstand, 7205518, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 32,55*
€ 36,09*
€ 5,95*
ab € 19,42*
€ 45,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
PTFM04BG471Q2N34B0
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG