Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSC150 Lastwiderstand, Tafelmontage gewickelt 150Ω ±5% 150W, Alu Gehäuse, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-5432
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC150150RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Der Leistungsbereich der Serie HS beträgt 5 bis 300 Watt. Vielseitiges Produkt und individuelles Design erhältlich. Niedriger Widerstand, niedrige Induktivität und höhere Spannung. Anwendungen als Bremswiderstand, Ausgleichswiderstand, Laden und Entladen von Kondensatoren, Überspannungsschutz, Filter und allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Widerstand = 150Ohms
Leistung = 150W
Serie = HSC150
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient max. = -30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +30ppm/°C
Temperaturkoeffizient = ±30ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 5%, drahtwiderstand, leistungswiderstand 150r, 7205432, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 8,75*
€ 16,06*
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 26,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcol
HS150 150R J
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG