Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 60-2, Teilung 19mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4338
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     60A2X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette duplex
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 60-2
Länge = 3m
Teilung = 19.05mm
Bodenhöhe = 17.5mm
Walzendurchmesser = 11.91mm
Ketten Breite = 12.57mm
Gesamtbreite = 48.1mm
Standard = Amerikanisch
Material = Stahl
Gewicht = 2.9kg/m

Duplex-Kette
Weitere Suchbegriffe: din 8187, renold rollenkette, 7204338, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 60A2X10FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
60A2S26
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.