Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 50-2, Teilung 15,9mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4329
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     50A2X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette duplex
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 50-2
Länge = 3m
Teilung = 15.875mm
Bodenhöhe = 14.6mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Ketten Breite = 9.4mm
Gesamtbreite = 38.4mm
Standard = Amerikanisch
Material = Stahl
Gewicht = 2kg/m

Duplex-Kette
Weitere Suchbegriffe: din 8187, renold rollenkette, 7204329, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 50A2X10FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
50A2S26B25
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.