Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Simplex Rollenkette 60-1, Teilung 19mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4293
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     60A1X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 60-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 60-1
Länge = 3m
Teilung = 19.05mm
Bodenhöhe = 17.5mm
Walzendurchmesser = 11.91mm
Ketten Breite = 12.57mm
Gesamtbreite = 25.3mm
Standard = Amerikanisch
Material = Stahl
Gewicht = 1.5kg/m

Simplex-Kette
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 7204293, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 60A1X10FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
60A1S12B20
ab € 26,49*
Zubehör
Renold
60A1S26B25
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.