Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Simplex Rollenkette 40-1, Teilung 12.7mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4280
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     40A1X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
einfach rollenkette
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 40-1
Länge = 3m
Teilung = 12.7mm
Bodenhöhe = 11.2mm
Walzendurchmesser = 7.92mm
Ketten Breite = 7.85mm
Gesamtbreite = 16.4mm
Standard = Amerikanisch
Material = Stahl
Gewicht = 0.6kg/m

Simplex-Kette
Weitere Suchbegriffe: din 8187, renold rollenkette, 7204280, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 40A1X10FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
40A1S26
ab € 9,18*
Zubehör
Renold
40A1S30
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.