Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 20B-2, Teilung 31,8mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4243
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     20B2X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 20 b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 20B-2
Länge = 3m
Teilung = 31.75mm
Bodenhöhe = 26.42mm
Walzendurchmesser = 19.05mm
Ketten Breite = 19.56mm
Gesamtbreite = 76.7mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 7.8kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette duplex, 7204243, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 20B2X10FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,23*
€ 503,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
20B2S26
ab € 90,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.