Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 12B-2, Teilung 19mm, Länge 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4230
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     12B2X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 12b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 12B-2
Länge = 7.6m
Teilung = 19.05mm
Bodenhöhe = 16mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Ketten Breite = 11.68mm
Gesamtbreite = 41.4mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 2.4kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, din 8187 12b 2, 7204230, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 12B2X25FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
12B2S26
ab € 18,15*
Zubehör
Renold
12B2S30
ab € 70,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.