Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 08B-2, Teilung 12.7mm, Länge 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4228
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     08B2X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 08b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 08B-2
Länge = 7.6m
Teilung = 12.7mm
Bodenhöhe = 11.7mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 30.4mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 1.4kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette duplex, 7204228, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 08B2X25FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
08B2S26
ab € 13,33*
Zubehör
Renold
08B2S30
ab € 72,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.