Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Duplex Rollenkette 06B-2, Teilung 9,5mm, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4224
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     06B2X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 06b-2
Anzahl der Stränge = Duplex
Ketten-Typ = 06B-2
Länge = 10m
Teilung = 9.525mm
Bodenhöhe = 8.2mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Ketten Breite = 5.72mm
Gesamtbreite = 23mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 0.8kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, 06b 2 din8187, 7204224, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 06B2X25FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
06B2S26
ab € 17,28*
Zubehör
Renold
06B2S30
ab € 62,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.