Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Simplex Rollenkette 20B-1, Teilung 31,8mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4170
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     20B1X10FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
rollenkette 20b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 20B-1
Länge = 3m
Teilung = 31.75mm
Bodenhöhe = 26.42mm
Walzendurchmesser = 19.05mm
Ketten Breite = 19.56mm
Gesamtbreite = 39.8mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 3.9kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, einfach rollenkette, 7204170, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 20B1X10FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
20B1S12
ab € 117,74*
Zubehör
Renold
20B1S26
ab € 60,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.