Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renold Stahl Simplex Rollenkette 10B-1, Teilung 15,9mm, Länge 7.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-4164
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     10B1X25FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
din 8187 10b-1
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 10B-1
Länge = 7.6m
Teilung = 15.875mm
Bodenhöhe = 14.6mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Ketten Breite = 9.65mm
Gesamtbreite = 18.8mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl
Gewicht = 1kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Suchbegriffe: din 8187, din 8187 10b 1, 7204164, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Renold, 10B1X25FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CTC1-10B1
ab € 62,64*
Zubehör
RS Pro
CTC2-10B1
ab € 82,78*
Zubehör
Renold
10B1S26
ab € 10,94*
Zubehör
Renold
10B1S30
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.