Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Impulszähler grünes LCD 250V - Herst.-Teile-Nr.: CUB7CVR0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-720-0553
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB7CVR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Der Zähler CUB7C zeichnet die Zählerimpulse von Maschinen und Ausrüstungen auf

Zähler CUB7C mit 8-stelliger LCD-Anzeige Programmierbar mit Tastatur auf der Vorderseite Integrierte Lithiumbatterie ermöglicht bis zu 7 Jahre ununterbrochenen Normalbetrieb Mit leichtem, stoßfestem Kunststoffgehäuse einschließlich durchsichtigem Sichtfenster Die abgedichtete Frontplatte mit Tasten aus Silikongummi erfüllt die Schutzart IP65 Die Zähler verfügen über Tasten in der Frontplatte zur Rückstellung der Anzeige Optional stehen Einsteck-Anschlussklemmenblöcke zur Verfügung

Verbindungstyp=Stecker
Anzeigentyp=LCD
Eingangstyp=Logik
Spannung
Zählmodus=Sekunden
Zählfrequenz max.=10kHz
Reset-Typ=Manuell
Hintergrundbeleuchtung=Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7200553, Automation, Red Lion, Zähler, Zeitrelais Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG