|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-719-5776 Herst.-Nr.: DBC09SS-NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Geeignet für Crimp- oder Lötanschlusskontakte, siehe Best.-Nr. 719-5824 und 719-5833 (typisch) Diese Steckverbindergehäuse bieten die Möglichkeit der Montage und Demontage mit Crimp- oder Lötkontakten Hochwertige Crimp- und Lötsteckverbinder zum einfachen Aufstecken in Standardgehäusegrößen Verzinnte/vertiefte Gehäuse für Erdungsstromdurchgang
Typ=D-Subminiatur Gender=F Kontaktanzahl=9 Abstandsmaß=2.84mm Anzahl der Anschlüsse=9 Anzahl der Reihen=2 Anzahl der Ports=1 Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 09p, 7195776, DBC09SSNW, MH Connectors, Steckverbinder, SubD, Universalanwendung |
|  |  |
| |