Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knightsbridge LEDDIMMER LED Lichtregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-719-3168
Hersteller:
     Knightsbridge
Herst.-Nr.:
     LEDDIMMER
EAN/GTIN:
     5059045374039
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led dimmer
Zubehör Typ = LED Lichtregler
Zur Verwendung mit = Flache und dreieckige LED-Leiste

2 Metallbefestigungsclips, Schrauben, ein Verbindungskabel und ein linearer Steckverbinder. Ultradünne lineare LED-Beleuchtung. Diese kompakten linearen LED-Lichtbänder haben einen flachen, schlanken Querschnitt. Sie sind geeignet für den Einsatz zu Hause, im Büro, unter Küchenschränken, Regalen, Display-Kästen. Sie sind leicht zu installieren. (Zwei Metallbefestigungsclips und Schrauben werden mitgeliefert.) Diese LED-Lichtbänder verwenden helle SMD-LED- Chips und sind wahlweise erhältlich in kühlem oder warmem weißen Licht. Sie arbeiten mit niedriger Spannung (24 V), produzieren keine HF-Störung und arbeiten geräuschlos. LED-Lichtbänder können (bis zu 36 W pro Band) mit Steckverbindern oder Kabeln verknüpft werden (mit jedem LED-Lichtband wird ein Kabel und ein linearer Steckverbinder geliefert). Als Zubehör ist ein rechtwinkliger Steckverbinder verfügbar (siehe Best.-Nr. ; 719-3156 719-3156 ). Ein Netzteil ist erforderlich, ein Schaltungsnetzadapter (36 W, 24 V) ist erhältlich (siehe RS ; 739-3510 739-3510 ). Um die Reichweite des LED-Lichtbands auszudehnen, verwenden Sie (separat erhältliche) Verbindungsnetzkabel in verschiedenen Längen: ; 739-3514 739-3514 100 mm ; 739-3526 739-3526 250 mm ; 739-3523 739-3523 1000 mm ; 739-3520 739-3520 2500 mm Die Helligkeit dieser LED-Lichtbänder kann mit einem Dimmer geändert werden (siehe Best.-Nr. ; 719-3168 719-3168 ). Dieser Dimmer hat auch eine Speicherfunktion. Es ist auch ein 8-poliger Gleichstromsplitter verfügbar, um mehrere LED-Lichtbänder in verschiedenen Anordnungen zu verbinden (siehe Best.-Nr. ; 719-3165 719-3165 ).
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
LED Lichtregler
Zur Verwendung mit:
Flache und dreieckige LED-Leiste
Weitere Suchbegriffe: 7193168, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber Zubehör, Knightsbridge, LEDDIMMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.