Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 10mA, 460mW, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ON Semiconductor LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 10mA, 460mW, SOD-123 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-719-2844
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NSI50010YT1G
EAN/GTIN:
     5059042778748
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 10mA
Eingangsspannung = 50 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 460mW
Gehäusetyp = SOD-123
Anzahl der Pins = 2

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
10mA
Eingangsspannung:
50 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
460mW
Gehäusetyp:
SOD-123
Anzahl der Pins:
2
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7192844, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NSI50010YT1G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,382*
€ 0,455
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.