Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Single Programmable Bi-direct. TBU 850V - Herst.-Teile-Nr.: TBU-CX085-VTC-WH in Produktionsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-719-1566P
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CX085-VTC-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
ESD-Messgeräte
Überspannungsableiter
Überspannungsschutz
Die Serie TBU-CX von Bourns® TBU®-Produkten umfasst duale, bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Schutzkomponenten mit niedriger Kapazität, mit MOSFET-Halbleitertechnologie für den Schutz gegen Fehler aufgrund von Kurzschlüssen, AC-Stromkreuzungen, Induktion und durch Blitzschlag induzierte Überspannungen. Die TBU®-Hochgeschwindigkeits-Schutzeinrichtung überwacht im Systemstromkreis den Strom, während die MOSFET-Erkennungsschaltung auslöst, um eine effektive Barriere zu schaffen, hinter der empfindliche elektronische Geräte bei Überspannungszuständen keinerlei größeren Spannungen oder Stromstärken ausgesetzt werden. Die TBU®-Einrichtung wird in einem SMD-DFN-Gehäuse geliefert und erfüllt die Industriestandard-Anforderungen wie Reflow-Profile mit bleifreiem Lot. Zu den Anwendungen gehören Sprach-/VDSL-Karten, Schutzmodule und Dongles, Prozesssteuerungsgeräte, Prüf- und Messgeräte sowie allgemeine elektronische Geräte.

Überlegener Stromkreisschutz Überstrom- und Überspannungsschutz Sperrt Überspannungen bis zum Nenngrenzwert Schnelle Auslösung Kleines SMD-Gehäuse Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C Lagertemperaturbereich: -65 °C bis +150 °C Maximale Verbindungstemperatur +125 °C ESD: IEC 61000-4-2

Auslösestrom=500mA
Betriebsspannung=425V
Auslösezeit=1µs
Maximaler Strom=1.000mA
Länge=8.25mm
Höhe=0.85mm
Breite=4mm

Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 7191566P, Bourns, Rückstellende Sicherungen SMD, Sicherungen Automaten & Schutzschalter, Sicherungen Leiterplattenmontage, TBUCX085VTCWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG