|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-718-4739 Herst.-Nr.: 5822021-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SIMM-Speicherkartensockel, Typ MiCRO-EDGE, mit Metall-Rasthebeln zur Verhinderung von Brüchen und wärmebeständigem LCP-Gehäuse. SIMM-Sockel, Typ MICRO-EDGE, zur Durchsteckmontage auf Leiterplatten, mit 1,27-mm-Mittellinie, niedrigem Kraftaufwand beim Einsetzen, in der Mitte vorhandenen Stiften und Verpolungsschutz zur Erleichterung des exakten Einsetzens. SIMM-Sockel, Typ MICRO-EDGE, mit Best.-Nr. 681-2304, 718-4739 und 717-6696: Ausrichtung nach rechts. SIMM-Sockel, Typ MICRO-EDGE, mit Best.-Nr. 681-2307, 718-4736 und 745-5047: Ausrichtung nach links.
Typ=SIMM-Sockel Gender=SKT Kontaktanzahl=80 Abstandsmaß=2.54mm Anschlussmethode=Lot Gehäuseausrichtung=Gerade Montage=Durchsteckmontage Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 58220215, 7184739, Sockel, Steckverbinder, Tyco Electronics, Universalanwendung |
|  |  |
| |