Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtentransformator 230 → 240V ac, 11.5V 10 → 60W Elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leuchtentransformator 230 → 240V ac, 11.5V 10 → 60W Elektronisch
RS PRO Leuchtentransformator 230 → 240V ac, 11.5V 10 → 60W Elektronisch
Artikel-Nr.:
     108EL-7141388
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7141388
EAN/GTIN:
     5056112085409
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Primär-Nennspannung = 230 → 240V ac
Sekundär-Nennspannung = 11.5V
Nennleistung = 10 → 60W
Abmessungen = 86 x 31 x 20 mm
Länge = 86 mm
Breite = 31 mm
Tiefe = 20 mm
Mindestlast = 10W
Temperatur max. = +45°C
Gewicht = 50 g
Typ = Elektronisch
Dimmbarkeit = Dimmbar
Dimmart = Abfallende Flanke
Anschlussart = Schraube

10 → 60-W-Lichttransformator von RS Pro, 230 → 240 V ac, 11,5 VDieser Mini-Lichttransformator aus der RS Pro Serie ist für den Einsatz mit 12-V-Halogenlampen geeignet. Sie schützt die Lampe vor Überhitzung, Kurzschluss und Spannungsüberlastungen. In Kombination mit einem Dimmerschalter ermöglicht der Transformator zwei Methoden des Lichtdimmens. Modernste Dimmung sorgt für eine konstante Lichtleistung und Helligkeit. Mit dem Dimmen an der Hinterkante können Sie die Helligkeit manuell ändern, indem Sie den Strom steuern. Er verfügt über Gewindeschlitze für Schrauben, sodass er leicht an einer Wand befestigt werden kann, und hat kompakte Abmessungen von 86 mm (L) x 31 mm (B) x 30 mm (D). Der Transformator wurde strengen Sicherheits- und Qualitätsprüfungen unterzogen. Er ist gemäß IP20 ausgelegt, sodass er sicher genug ist, um berührt zu werden. Er erfüllt die Normen EN61347-2-2 für AC/DC-Spannungsabstufung in Transformatoren und bietet die Klasse II gegen elektrischen Schlag. Dieser Lichttransformator findet sich häufig in Haushaltsanwendungen mit Halogenlampen in Kombination mit einem Dimmerschalter.Eigenschaften und Vorteile• Mini-Lichttransformator • Minimale Betriebsfrequenz von 50 Hz • Maximale Betriebsfrequenz von 60 Hz • Maximale Betriebstemperatur von +45 °C. • Mindestlast von 10 W • Nennleistung von 10 bis 60 W. • Spannungsbereich von 230 bis 240 V. • Länge: 86 mm • Breite: 31 mm • Tiefe von 30 mm • Elektronische Hinterkantendimmung • Schraubanschluss • Gewindeschlitze für die Montage • Erfüllt EN61347-2-2-Standards für AC/DC-Spannungsabstufung • Schutz der Klasse II vor elektrischem Schlag • Schutzart IP20 zum Schutz gegen HandhabungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230 → 240V ac
Sekundär-Nennspannung:
11.5V
Nennleistung:
10 → 60W
Abmessungen:
86 x 31 x 20 mm
Länge:
86 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
20 mm
Mindestlast:
10W
Temperatur max.:
+45°C
Gewicht:
50 g
Typ:
Elektronisch
Dimmbarkeit:
Dimmbar
Dimmart:
Abfallende Flanke
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, rs pro trafo, beleuchtungstrafo, 7141388, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Beleuchtungstransformatoren, RS PRO, TPW6080, Lighting, Lighting Components, Lighting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.