Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRIAC BTB24-800BWRG, 800V 25A, Gate Trigger 1.3V 50mA, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-714-2631
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB24-800BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 260A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Haltestrom max. = 75mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.15mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, 25–40 A, STMicroelectronics
Weitere Suchbegriffe: 7142631, Halbleiter, Diskrete Bauteile, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTB24800BWRG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG