Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Halterung, für M4 ? M18-Näherungssensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-714-1697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7141697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Eine ideale Methode zur Montage von Sensoren auf Förderbändern und Maschinen, die möglicherweise einen breiten Einstellbereich erfordern.
Halterung geeignet für runde Näherungsschalter in den Größen M4, M5, M8, M12, M14 und M18. Mit Befestigungshülsen zur Montage auf Schienen mit 8 mm oder 12 mm Ø
Zubehör-Variante = Montagehalterung
Zur Verwendung mit = M4 - M18-Näherungssensoren
Weitere Suchbegriffe: 7141697, Automation, Sensoren und Messwandler, Optische Näherungsschalter-Zubehör, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,399
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 75,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG