Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Komparator LM339D, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL 1.3μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 2 → 36 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-714-0811
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM339D
EAN/GTIN:
     5059042561135
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 36 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7140811, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, LM339D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA-6ARW103V
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.