Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics 10° LED Reflektor 37.5 x 32.5 x 22mm x 37.5mm, für SSC P5-II RGB-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-714-0427
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     232
EAN/GTIN:
     3148511545508
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Abstrahlwinkel = 10°
Abmessungen = 37.5 x 32.5 x 22mm
Zur Verwendung mit = SSC P5-II RGB-LEDs
Höhe über Panel = 22mm
Länge = 37.5mm
Breite = 32.5mm

Farbmischerreflektor, 30 mm. Gehört zur Serie Modular LED Optics ® von Polymer Optics; Der Farbmischerreflektor verwendet eine Farbmischerkammer, um einen gleichförmigen Farbstrahl zu erzeugen, mit dem die Optik des Ausgangsreflektors einen eng gebündelten Farbmischstrahl liefert. Geringe Strahlbreite, Halbwinkel: 5° Optischer Wirkungsgrad: >60 % Rahmen aus Polycarbonat für mechanische und thermische Stabilität Das sechseckige Format erlaubt den Bau von Arrays aus Farbmischerreflektoroptiken zur Herstellung von Hochleistungsleuchten
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
10°
Abmessungen:
37.5 x 32.5 x 22mm
Zur Verwendung mit:
SSC P5-II RGB-LEDs
Höhe über Panel:
22mm
Länge:
37.5mm
Breite:
32.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7140427, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Polymer Optics, 232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.