Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymer Optics LED Linse 7-LEDs 12 °, Ø 39.15mm, Ø 39.15 (Dia.) x 13.85mm, für LUXEON Rebel LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-714-0408
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     264
EAN/GTIN:
     5059045955634
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 7
Abstrahlprofil = Kollimator
Betrachtungswinkel = 12 °
Zur Verwendung mit = LUXEON Rebel LEDs
Abmessungen = 39.15 (Dia.) x 13.85mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 39.15mm
Höhe über Panel = 13.85mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 38.5mm

Linsen, 7-Zellen-Cluster. Diese 7-Zellen-Clusterlinsen sind Teil der Serie Modular LED Optics® und wurden für den Einsatz mit kleineren Hochleistungs-LEDs konstruiert. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Kann auf verschiedene Weise kombiniert werden, um eine Reihe von Beleuchtungsanwendungen zu realisieren
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
7
Abstrahlprofil:
Kollimator
Betrachtungswinkel:
12 °
Zur Verwendung mit:
LUXEON Rebel LEDs
Abmessungen:
39.15 (Dia.) x 13.85mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
39.15mm
Höhe über Panel:
13.85mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
38.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7140408, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Polymer Optics, 264
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.