Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Thermosicherung, nicht rückstellend +86°C, 3 A @ 125 Vac, 4 A @ 50 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-7272
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYP2BN082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Temperatursicherung
Maximaler Strom = 3 A @ 125 Vac, 4 A @ 50 Vdc
Temperaturbereich = +86°C
Haltetemperatur = +60°C
Anschlussrichtung = axial
Gehäuselänge = 9mm
Gehäusehöhe = 9mm
Gehäusedurchmesser = 3mm
Toleranz = ±7°C
Drahtlänge = 38mm
Drahtdurchmesser = 0.6mm
Auslösetoleranz = ±7°C

Thermische Abschaltungen der EYP N-Serie von Panasonic. Thermische Abschaltungen (TCO) von Panasonic sind kompakt und isoliert. Sie zeichnen sich durch schnelle Temperaturansprechzeit aus und sind bei begrenzten Platzverhältnissen ohne Isolierung oder Schutz montierbar. Panasonic-TCO öffnen sich zuverlässig, wenn Geräte abnorm reagieren und sind nicht rücksetzbar.
Weitere Suchbegriffe: Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, temperatursicherung, 7127272, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Nicht rückstellende Temperatursicherungen, Panasonic, EYP2BN082
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,52*
1
€ 4,50*
ab € 0,865*
€ 1,255*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG