Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Fest, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen Fest, Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5581
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-GD06-DEBL-SD101
EAN/GTIN:
     5059045948186
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band blau
led band
LED Farbe = Blau
Flexibel/starr = Fest
Serie = Dragon6

Streifen überhitzen sich während des Betriebs, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper befestigt sind. Überhitzung kann Ausfall oder irreparablen Schaden verursachen. Dragon 6 LED-Streifen. Die Dragon6 Strips von Intelligent LED Solutions (ILS) sind leistungsstarke LED-Streifen. Sie bestehen aus starren Aluminiumstreifen mit Golden Dragon Plus LEDs von OSRAM Opto Semiconductors. Dragon6-Streifen sind für optimales Wärmemanagement auf einer laminierten Leiterplatte aufgebaut. Die LED-Streifen Dragon6 verfügen über Steckverbinder gemäß Industriestandard für einfache Verwendung und Plug-and-Play. In einfarbig weiß erhältlich, geeignete Anwendungen umfassen: Dekorationsbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung, Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung und Ersatz für Leuchtstoffröhren.. Merkmale der Dragon6 LED Strip Whites: 6 x Golden Dragon+ LED Einfarbig oder weiß Starre Aluminium-Leiterplatte Bis zu 5 Dragon6 Strips können miteinander verbunden werden Lebensdauer: Bis zu 70000 Stunden (bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit) Einfache Eingangsspannung Integrierte Regelung auf der Platine Helligkeit durch äußeres Dimm-Zahnrad verstellbar Leiterplattenabmessungen (L x B x H): 300 x 20 x 1,6 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
Dragon6
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 30cm, 7125581, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILSGD06DEBLSD101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-018F-0067A-SA
ab € 19,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
CAB-ILS-GD06-Input
ab € 7,01*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STRIP-300X20-1A
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.