Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

testo 174T Datenlogger für Temperatur, NTC Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5465
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Docking Station
Dockingstation
Temperaturlogger
Messparameter = Temperatur
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = NTC
Schnittstellentyp = USB
Temperaturmessung max. = +70 °C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
IP Schutzart = IP65
Stromversorgung = Batterie
Breite = 38mm

Eine USB-Dockingstation ist erforderlich, um das testo 174-Gerät zu bedienen. Sie ist im 174T-Starterset enthalten. Laden Sie Software kostenlos unter www.testo.com herunter testo Comsoft Professional V4: Für umfassendere Software (testo Comsoft Professional V4) siehe RS < 745-7043') 745-7043/. Comsoft V4 umfasst Datenarchivierung und eine Online-Messfunktion. Comsoft V4 ist kompatibel mit Windows 7, Windows® XP-Servicepack 2 und Windows Vista. Erforderliche Computerschnittstelle: USB 1.1 oder höher und Internet Explorer 5.0 SP1 oder höher. Kompatible Loggermodelle: testo 171, 174, 175, 176, 177. Auch kompatibel mit dem testo 435-4 Climate Tester. Alternative verfügbare Produkte: " Starterset testo 174T (Best.-Nr. < 712-5468') 712-5468 Datenlogger testo 174T, 1 Kanal, USB-Schnittstelle für Programmierung und Auslesen des Protokolliergeräts, Wandhalterung, 2 x Lithiumbatterien CR 2032 testo 174T (Best.-Nr. < 712-5465') 712-5465 Datenlogger testo 174T, 1 Kanal, Wandhalterung, 2 x Lithiumbatterien CR 2032". Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174T. Anzeige der aktuellen Temperatur Hohe Datenintegrität, selbst bei leerer Batterie Wasserdicht gemäß IP65 Kompakt und widerstandsfähig Entspricht EN12830 Blinkender Alarm für tiefen und hohen Pegel auf dem Display Datenübertragung zum PC über USB-Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger testo, docking station, 7125465, Prüf- und Messtechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Testo, 05721560
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,98*
€ 46,63*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 42,06*
€ 46,65*
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 50,54*
€ 5,95*
ab € 46,19*
€ 51,17*
€ 4,50*
ab € 47,69*
€ 52,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG