Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

testo 174H Datenlogger für Feuchtigkeit, Temperatur, Kapazitiv, NTC Sensor, max. Messwert 100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5462
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 6560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Docking Station
Dockingstation
Näherungsschalter kapazitiv
Messparameter = Feuchtigkeit, Temperatur
Anzahl Eingangskanäle = 2
Sensortyp = Kapazitiv, NTC
Schnittstellentyp = USB
Temperaturmessung max. = +70 °C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Feuchtigkeit max. = 100%RH
IP Schutzart = IP20
Stromversorgung = Batterie
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±0,03 % RH
Feuchtemessauflösung = 0.1%RH
Batterietyp = CR2032

Mini-Luftfeuchtigkeits- und Temperaturdatenlogger testo 174H. Anzeige der aktuellen Temperatur oder der Luftfeuchte Hohe Datenintegrität, selbst bei leerer Batterie Kompakt und widerstandsfähig Entspricht EN12830 Blinkender Alarm für tiefen und hohen Pegel auf dem Display Datenübertragung zum PC über USB-Schnittstelle Eine USB-Dockingstation ist zum Bedienen des Testo 174 erforderlich. Sie ist im 174H Starterkit Best.-Nr. < 712-5471 ') 712-5471 / enthalten Laden Sie Software kostenlos unter www.testo.com herunter testo Comsoft Professional V4: Für umfassendere Software (testo Comsoft Professional V4) siehe Best.-Nr. 745-7043. Comsoft V4 umfasst Datenarchivierung und eine Online-Messfunktion. Comsoft V4 ist kompatibel mit Windows 7, Windows® XP-Servicepack 2 und Windows Vista. Erforderliche Computerschnittstelle: USB 1.1 oder höher und Internet Explorer 5.0 SP1 oder höher. Kompatible Loggermodelle: testo 171, 174, 175, 176, 177. Auch kompatibel mit dem testo 435-4 Climate Tester.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperaturlogger testo, näherungsschalter kapazitiv, 7125462, Prüf- und Messtechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Testo, 05726560
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,61*
€ 77,14*
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 77,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 78,17*
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 81,10*
Frei Haus
ab € 79,69*
€ 84,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG