Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus RJ260UM-02-12 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 12mm x 28mm, Traglast 420N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5024
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJ260UM-02-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 28mm
Dynamische Traglast = 420N
Statische Traglast = 2940N

Kompaktes DryLin-Linearlager. DryLin-Polymer-Linearlager, Abmessungen kompatibel mit Kompaktlagern Geringe Reibung, lange Lebensdauer und absolut wartungsfrei Das gerillte Design ermöglicht Wärmeausdehnung und den Betrieb in schmutzigen und staubigen Umgebungen
Weitere Suchbegriffe: linearlager igus, führungslager, 7125024, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJ260UM0212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,72*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,16*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,24*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.