Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus SAM-20 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 20.2mm x 8.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5020
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SAM-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Lineargleitlager Typ = Axialbewegung
Konfiguration = Geschlossen
Flansche = Ohne Flansch
Innendurchmesser = 20.2mm
Außendurchmesser = 44mm
Länge = 8.6mm
Statische Traglast = 11000N

IGUS igubal® Selbsteinstellende Axiallager. Kompaktes Axiallager, das Fehlausrichtungen kompensiert Hochbelastbar und wartungsfrei Geringe Reibung und hohe Lebensdauer Temperaturbereich: –30 bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linear-Gleitlager, Lineargleitlager, Linearlager, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 7125020, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, SAM20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 26,95*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 19,84*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 27,61*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 92,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.