Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus SAM-10 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 10.2mm x 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5014
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SAM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Lineargleitlager Typ = Axialbewegung
Konfiguration = Geschlossen
Flansche = Ohne Flansch
Innendurchmesser = 10.2mm
Außendurchmesser = 24mm
Länge = 7.5mm
Statische Traglast = 5000N

IGUS igubal® Selbsteinstellende Axiallager. Kompaktes Axiallager, das Fehlausrichtungen kompensiert Hochbelastbar und wartungsfrei Geringe Reibung und hohe Lebensdauer Temperaturbereich: –30 bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linear-Gleitlager, Lineargleitlager, Linearlager, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 7125014, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, SAM10
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 5,27*
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,25*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,34*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.