Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus SAM-08 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 8.2mm x 6.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5011
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     SAM-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Lineargleitlager Typ = Axialbewegung
Konfiguration = Geschlossen
Flansche = Ohne Flansch
Innendurchmesser = 8.2mm
Außendurchmesser = 20mm
Länge = 6.8mm
Statische Traglast = 4000N

IGUS igubal® Selbsteinstellende Axiallager. Kompaktes Axiallager, das Fehlausrichtungen kompensiert Hochbelastbar und wartungsfrei Geringe Reibung und hohe Lebensdauer Temperaturbereich: –30 bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linear-Gleitlager, Lineargleitlager, Linearlager, Trockengleitlager, linearlager igus, trockengleitlager, 7125011, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Igus, SAM08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 26,95*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,00*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 27,62*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 93,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.