Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus ESTM-08-SL IGUBAL Stehlager, Ø 8mm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-5008
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-08-SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Für Lagerlänge = 19mm
Für Lagerinnendurchmesser = 8mm

igubal® Slimline Stehlager. Kompakte Bauweise spart Platz Keine Schmierung, absolut wartungsfrei Keine Korrosion und geringes Gewicht Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben am Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten, verwenden Sie selbstschneidende Schrauben Nr. 6) Durchmesser 5 mm bis 10 mm Temperaturbereich: –30 bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus stehlager, trockengleitlager, 7125008, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Austauchbuchsen, Igus, ESTM08SL
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,44*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 2,45*
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.