Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter ASO 10.3x38 Feinsicherung F 8A, Ø 10 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712-4762
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungen der Serie ASO und Sicherungshalter der Serie FSO, entwickelt zum Schutz von DC-Anwendungen vor den gefährlichen Folgen von Niederspannungs-Kurzschlüssen und Überspannungsbedingungen. Sicherung und Sicherungshalter sind für den Einsatz in Solar-Strings mit und ohne Netzanschluss, in Wechselrichtern, Batterieladegeräten und Combiner-Boxen geeignet.
Strom = 8A
Betriebsspannung = 1kV dc
Charakteristik = F
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Durchmesser = 10.3mm
Gesamtlänge = 38mm
Ausschaltvermögen = 20 kA
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Serie = ASO 10.3x38
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 8a f, feinsicherung, feinsicherung flink, 7124762, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 900008
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 8,68*
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 9,03*
€ 4,50*
ab € 8,11*
€ 11,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0751.0506
ab € 1,06*
Zubehör
Schurter
0751.0501
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG