Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Multi 9 MGN Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 32 A, Abschaltvermögen 6 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-711-6935
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MGN61515
EAN/GTIN:
     3606480056871
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter c32a
Bereich = Multi 9
Serie = MGN
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 32 A
Auslösecharakteristik = Typ C
DC-Nennspannung = 250V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Länge = 81mm
Breite = 18mm
Tiefe = 73mm

IEC 60947,2 EN60947-2 GB14048.2. Überlastschalter C60H-DC. Überlastschalter C60H-DC wurden konzipiert, um Geräte oder elektrische Betriebsmittel vor überhöhten Strömen zu schützen. Diese Geräte wurden für Anwendungen mit Gleichstrom (DC)-Steuerschaltkreisen entwickelt. 1- oder 2-polige Leistungsschalter C-Kurve - Überstromschutz für jede Art der Anwendung Kompatibel mit C60-Hilfsschaltern und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 32a, 7116935, Automation, Stromkreisschutz, Schneider Electric, MGN61515
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 59,25*
€ 62,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 66,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
26981
ab € 4,72*
Zubehör
Schneider Electric
MGLA
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG