Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

eldoLED DLA101W1 Kopfplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-711-6884
Hersteller:
     eldoLED
Herst.-Nr.:
     DLA101W1
EAN/GTIN:
     5059045929741
Suchbegriffe:
Dimmer
Kopfplatte
kopfplatte
Zubehör Typ = Kopfplatte

Schraubbefestigungen für den Wandanschlusskasten und eine geformte Kontrollmessuhr aus Aluminium, um die Drück- und Drehfunktionen von DimWheel zu betätigen. DimWheel, Farbe, Blendenkit mit Hohllichtleiter. Das Blendenkit DLA101W1 von eldoLED wurde für den Einsatz mit dem Netzwerk-Dimmer DimWheel Colour entwickelt. Das Kit besteht aus einer weißen Kunststoffblende mit Aluminiumwählscheibe und Schraubbefestigungen. Das DLA101W1 bietet außerdem eine Hohllichtleiter-Baugruppe, die den Status der Ausgabefarbe in RGB(W)-Anlagen visuell wiedergibt. Das Blendenkit passt direkt auf das eldoLED DimWheel Colour mit einer einfachen Schraubbefestigung. Die Wählscheibe ermöglicht die Kontrolle über die Druck- und Drehfunktionen des DimWheel.. Merkmale des Blendenkits DLA101W1: Passt auf elektrische Wandmontageboxen, Typ GB (BS4662-Standard) Kompatibel mit anderen Standardblenden Abmessungen: 86 x 86 x 44 mm Schraubbefestigung auf Wandanschlusskasten
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kopfplatte
Weitere Suchbegriffe: 7116884, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber Zubehör, eldoLED, DLA101W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
eldoLED
DLC40201
ab € 235,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.