Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PLC-Interface OPIT-24DC/24DC/2/ACT - Herst.-Teile-Nr.: 2900376


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-711-4711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Optokoppler
Relaismodul
SMD-Relais
Laststrom=15A
Lastspannung=33V dc
Montage Typ=DIN-Schienen-Tafelmontage
Anschluss Typ=SMD
Eingangstrom=8.5mA
Einschaltzeit=20µs
Abschaltzeit=300µs
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SOLID-STATE RELAIS, Subminiaturrelais, phoenix contact halbleiterrelais, 7114711, Interface Relaismodule, Interfacerelais Module Zubehör, Phoenix Contact, Relais
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
10
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 14,292*
1
€ 5,95*
ab € 17,77*
€ 21,31*
10 Tage
k.A.
10
€ 5,00*
ab € 21,161*
€ 22,208*
1
€ 9,90*
ab € 21,50*
€ 25,75*
Lager 108
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 25,12*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966692
ab € 5,3475*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966838
ab € 5,3475*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966786
ab € 5,3475*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,3112*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,37*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,41*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6797*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
0801762
ab € 13,98*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,551*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
0801681
ab € 2,6019*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
0801377
ab € 13,2791*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1201756
ab € 9,57*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1201895
ab € 28,60*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1201730
ab € 7,71*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1201714
ab € 8,21*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1201798
ab € 9,816*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966595
ab € 12,36*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966841
ab € 0,4772*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2900445
ab € 3,72*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2966508
ab € 5,62*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2296061
ab € 29,62*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2296058
ab € 32,72*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2295554
ab € 23,36*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
2304102
ab € 27,31*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,60*
Zubehör
Produktbild
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG