|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-710-7915 Herst.-Nr.: CA11183_Brooke-W EAN/GTIN: 5059041972819 |
| | |
|
|  |  |
 | Serie = Brooke
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie BROOKE von LEDiL. Die Serie BROOKE von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 45 mm. BROOKE-Reflektoren haben eine runde Form und bieten eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit bei einer dauerhaft gleichförmigen Lichtabgabe. Die BROOKE-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. BROOKE-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen:  |  | Serie: | Brooke |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led linsen, 7107915, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, CA11183_BrookeW |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 3,60* | € 4,35* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,44* | € 4,46* |  |  |  | | |  | | 32 |  | € 25,00* | ab € 3,41* | € 5,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 2,74* | € 7,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|