Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil LED Reflektor Bridget


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-710-7906
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10919_Bridget-M
EAN/GTIN:
     5059041988001
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Bridget

LED-Reflektoren Serie LEDiL BRIDGET / LILY / CINDY. Die Serien BRIDGET, LILY und CINDY von LEDiL sind eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 22,6 mm. Sie haben eine sechseckige Form mit rundem Strahl. Diese Serie von Reflektoren bietet eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis Weitwinkel und behält dabei eine gleichförmige Lichtabgabe bei. Die Reflektoren der Serien BRIDGET, LILY und CINDY können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. Die Reflektoren der Serie BRIDGET, LILY und CINDY wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Bridget
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 7107906, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C10919_BridgetM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.