|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-710-7583 Herst.-Nr.: CA10716_BOOM-S EAN/GTIN: 5059041976763 |
| | |
|
|  |  |
 | Serie = Boom
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren Serie LEDiL BOOM. Die Serie BOOM von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 22,2 mm. Sie haben eine sechseckige Form mit rundem Strahl. BOOM-Reflektoren bieten eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit bei einer dauerhaft gleichförmigen Lichtabgabe. Die BOOM-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem PU-Schaumklebstoff in Kfz-Qualität auf der Leiterplatte befestigt werden. BOOM-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen:  |  | Serie: | Boom |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 7107583, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, CA10716_BOOMS |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 1,62* | € 2,14* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 1,18* | € 2,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|